曜日別特売
CAR-HLD11BK スマートフォン用車載ホルダー サンワサプライ 41545264

 

CAR-HLD11BK スマートフォン用車載ホルダー サンワサプライ 41545264
CAR-HLD11BK スマートフォン用車載ホルダー サンワサプライ 41545264
CAR-HLD11BK スマートフォン用車載ホルダー サンワサプライ 41545264
CAR-HLD11BK スマートフォン用車載ホルダー サンワサプライ 41545264
CAR-HLD11BK スマートフォン用車載ホルダー サンワサプライ 41545264
CAR-HLD11BK スマートフォン用車載ホルダー サンワサプライ 41545264
CAR-HLD11BK スマートフォン用車載ホルダー サンワサプライ 41545264
CAR-HLD11BK スマートフォン用車載ホルダー サンワサプライ 41545264
CAR-HLD11BK スマートフォン用車載ホルダー サンワサプライ 41545264
CAR-HLD11BK スマートフォン用車載ホルダー サンワサプライ 41545264
CAR-HLD11BK スマートフォン用車載ホルダー サンワサプライ 41545264
CAR-HLD11BK スマートフォン用車載ホルダー サンワサプライ 41545264

スマートフォン用車載ホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41545264
品番
CAR-HLD11BK
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)を固定できる、スマートフォン用車載ホルダーです。
固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。
ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです。
360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。
粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。

付属品
吸盤取り付けプレート
寸法(mm)
吸盤:約64
質量(g)
約118
取付方式
ゲル吸盤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約74×125×100
対応機種
幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)
アズワン品番
64-0908-41
耐荷重(g)
約300
設置条件
吸盤部が貼り付く直径64mm以上の平滑で水平な場所があること

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41545264
2025-12-10
用途: 車
有限会社吉葉工業 様

吸盤が全く固定されず、すぐ落ちてしまいます。スマホホルダーとして機能せず、とても残念な商品でした。

対象商品 : 41545264
2021-04-19
用途: 軽貨物配送時のスマホ固定
サービス業

吸着力は十分です。位置を変更するため剥がして取り付け直しましたが、相変わらずしっかりくっついています。
ただ、スマホを外す際のアームが、途中で止まることが多いです。ボタンを押しながら、指で広げています。

対象商品 : 41545264
2020-09-19
用途: 自動車のダッシュボードに
マルム良品 様(農・林・水産業)

とても良い商品です。
しっかり固定されます。
設置部からスマホ固定部までのあいだが短いので走行中も殆ど揺れず画面が見やすいです。
スマホにカバーが付いてるので此方の商品を選びました。ワンタッチで外せるのも重宝します。
リピ買いしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする