ストレッチデニムカーゴパンツ D-1435

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード41545535 品番D-1435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

流行のストレッチデニム素材です。動きやすく、それでいてカッコいいデザインです。

ブラック サイズ3L 種別カーゴスラックス 機能ストレッチ 混率(%)綿81、ポリエステル17、ポリウレタン2 ウエスト(cm)90 仕様特殊カッティング、カラビナループ付、ハイパーストレッチ、ファスナーポケット 股下(cm)80 腰廻り(cm)93 生地ストレッチデニム(バイオウォッシュ+ブラスト加工)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41545517
2024-09-09
用途:
機械加工
有限会社タカツ精機 様 (製造業)

右後ろポケットの上に ディッキーズのラベルが縫い付けてあるのですが、上下逆に縫い付けてありました。 これって本物? 作業服なのでロゴは関係ないかもしれないけど。
残念です。

対象商品:
41545535
2022-12-22
用途:
仕事時及び普段着
建設業・工事業

よくストレッチします。今の主流(?)のピタッとスリムなシルエットでない所が、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする