六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ユニクロ)(パック品)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 41546951 品番 3×5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)5 材質SCM435 寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2 寸法S(mm)1.5 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)1.73 先端形状とがり先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径 寸法dt(mm)0.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41547143
2024-06-17
用途:
園芸機械(チッパー)の修繕
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

こういったコマイ部品は金物店では入手不能だと思います。ネットで時間制約なく入手できることは誠に有難いです。

対象商品:
41547082
2024-03-18
用途:
ドアの取っ手取り付け
サービス業

六角締め付けなので狭いところでも力が入りやすいです。

対象商品:
41547247
2023-05-23
用途:
自作機械の部品に

特に不具合は感じません。ホームセンター等ではあまり取り扱いのない品も注文でき助かっております。

対象商品:
41546942
2022-07-16
用途:
古くなった止めねじとして使用いたしました。
製造業

規格品なのでサイズがあえば、ぴったり変換できました。

対象商品:
41547012
2020-09-10
用途:
既にある鬼目に嵌めて穴位置の検討を付けるた目に購入
有限会社 ストラトゲイト 様

精度よし、価格よし、使い勝手よし。同時に他の長さも揃えるべきでした。

対象商品:
41547107
2020-09-04
用途:
ドアハンドルのメンテナンス
製造業

一単位の量は適正で価格も手頃でした。品質も問題無いと思われます。

対象商品:
41546942
2019-12-15
用途:
バイクのブレーキ周りの整備時
その他業種

以前三価ブラックの物を購入しましたが、六角穴に錆が出てきた為交換しようと思い購入。
ステンレス製を購入しようと思ったが、高価で本数も少ないので諦めて、こちらを購入。
ユニクロという事で、錆も出にくいのではないかと思います。暫くは様子見ですが、10個入り
でこの価格なら錆が出たら交換すれば良いので助かります。

対象商品:
41546951
2017-03-05
用途:
自作のカメラ鏡筒の固定作業
その他業種

初めてのドリル、タッピング後に使用しました。完ぺきにフィットしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3942:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする