教材用 センサー式酸素・二酸化炭素測定器

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41547646 品番GOCD-2
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
電源単3形アルカリ乾電池2本(付属)/ 単3形ニッケル水素二次電池(市販) / AC アダプター(オプション) 測定時間50秒(一定時間吸引の場合) 測定範囲(%)【酸素】0.0〜25.0【二酸化炭素】0.04〜5.00 センサー【酸素】O2-901E【二酸化炭素】CO2-302R 連続使用時間約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)約2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)(温度20℃、連続吸引の場合) ガス採気方式一定時間吸引・連続吸引の切り替え式 測定原理【酸素】定電位電解式【二酸化炭素】非分散赤外線吸収式(NDIR) 指示精度(校正時)【酸素】±1.0%O2【二酸化炭素】0.04%以上0.50%未満…±0.15%CO2、0.50%以上5.00%以下…±30%RD(校正温度±5℃)(指示精度 a%O2、a%CO2 の指示値・・・・真値±a、b%RD の指示値・・・・真値±(真値×b/100)) 使用環境条件温度/5〜40℃、相対湿度/30〜90%RH Bluetooth通信方式…Bluetooth(R) Ver5.2 / 通信距離(最大)…約10m アプリケーション対応 OS… iPad OS、Windows、Android、Chrome OS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする