曜日別特売
10×30 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 41548184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×30 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 41548184
10×30 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 41548184

六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)

(54件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)30
ねじピッチ1.5
内容量1パック(4個)注文コード41548184品番10×30
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM10ねじピッチ1.5長さ(mm)30材質SCM440寸法t(mm)(1欄)4、(2欄)6寸法S(mm)5表面処理三価ブラック寸法e(mm)5.72先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法dp(mm)7穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 回転部材の取付

狭く 薄い部材の取り付けに使いました、こんな短いの有るなんて!。
有って良かった、郵パックで直ぐ届きました

2025-04-30
用途: ギアの固定

装置の修理に使いました。ねじの品質も問題ありませんでした。

対象商品 : 41547685
2025-04-04
用途: 溶接作業の栓ネジとして使用

使いやすいネジ締め外しが簡単で作業性が良い購入してよかった。

対象商品 : 41547667
2024-07-19
用途: 研究用試作
教育・研究機関

コストパフォーマンスが良い。必要な少数でも入手できるので便利。

対象商品 : 41547615
2023-11-26
用途: 光学ミラーステージの固定に利用
教育・研究機関

光学ミラーステージの固定に利用していますが、しっかり固定でき、特に問題は感じません。

1が参考にしています
対象商品 : 41547913
2023-07-31
用途: エンジン治具のストッパ
JFEエンジニアリング株式会社

強度があり過トルクでも壊れず、動きがなめらかで使いやすいです。

対象商品 : 41547913
2022-12-31
用途: JIGに使用
製造業

JIGに使用しましたので、数が少ないバリエーションがあると良いと思います。

対象商品 : 41547737
2023-07-04
用途: 部品の固定

必要な時にすぐに使えるように備蓄用に購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする