曜日別特売
F-B65ML-S 25 セフィアリミテッド メタルスッテ SHIMANO(シマノ) 41548730

F-B65ML-S 25 セフィアリミテッド メタルスッテ SHIMANO(シマノ) 41548730
F-B65ML-S 25 セフィアリミテッド メタルスッテ SHIMANO(シマノ) 41548730
F-B65ML-S 25 セフィアリミテッド メタルスッテ SHIMANO(シマノ) 41548730
F-B65ML-S 25 セフィアリミテッド メタルスッテ SHIMANO(シマノ) 41548730
F-B65ML-S 25 セフィアリミテッド メタルスッテ SHIMANO(シマノ) 41548730

25 セフィアリミテッド メタルスッテ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個錘負荷(号)-サイズ(号)スッテ:5-40注文コード41548730品番F-B65ML-S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥82,400販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

メタルスッテロッドのあるべき姿を模索し続けた、新たなリミテッド。
セフィアリミテッドに満を持して3つの調子が登場。タフテック∞を採用した王道のメタルスッテ調子「F(ファストテーパー)」、ハイレスポンスソリッドを採用したオモリグ対応調子「R(レギュラーテーパー)」そして愛称:ウキウキトップ(グラスソリッド)搭載の「UKモデル」。3調子ともに軽くて強い基本構造スパイラルXコアと高弾性素材による細身ブランクスを実現。スリムでありながら大剣にも物おじしないパワーも魅力。ベイトモデルにはXシート フロントトリガーを採用し、手の部位で最も繊細な指先でトリガーを保持することで、指揮棒感覚の操作性を実現。操作時、ファイト時、持ち方を工夫することでその威力を発揮します。

全長6'5"サイズスッテ:20-150全長(m)1.96サイズ(号)スッテ:5-40継数(本)3仕舞(cm)123.4錘負荷(号)-先径(mm)0.9適合ライン(号)0.4-1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする