コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 春夏 トップス
ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン A-8071
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41549279
品番
A-8071
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
裏綿素材による"軽量&ソフト"な着心地。色とサイズが豊富。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
色
ネイビー
サイズ
SS
種別
長袖ブルゾン
機能
軽量
混率(%)
ポリエステル85、綿15
仕様
野帳も入る縦ポケット、長財布も入る右胸ポケット、両袖マルチポケット、脇逆球大容量ポケット、腕を上げても裾が上がりにくい裾アジャスター、反射バイピング(左胸・背中)、脇消臭テープ付、左胸IDカードループ
タイプ
女性対応シルエット
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
59
材質(ボタン)
樹脂ドット
材質(ファスナー)
樹脂
名入れ
可
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
15×16
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
ファスナー:16×21