曜日別特売
200XH(右巻き) 25 タトゥーラ TW 200 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41549527

※サンプル画像

25 タトゥーラ TW 200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ギア比8.4注文コード41549527品番200XH(右巻き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

”TOUGH”を追求したグローバルモデルに200サイズデビュー!
高ラインキャパ&高ドラグ力を実現。中型~大型ルアーまで幅広くカバーするパワフルベイト。巻上げパワーも強く、ビッグベイト等の対応力の高さも実現。Φ38mm超々ジュラルミンマグフォーススプール搭載。

ベアリング(数BB/ローラ―)7 / 1ギア比8.4巻取長さ(cm)100糸巻き量(号-m)3-200糸巻量(lb-m)16-170、20-135ドラグ力(Kg)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする