72MLB-S (25年追加) シルバーウルフ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41549710

シルバーウルフ EX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード41549710品番72MLB-S (25年追加)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

己の直感が釣果となる。全てを操る最高峰のチニングロッド降臨。
【72MLB-S】キャストアキュラシーと操作性を徹底的に磨き上げたショートレングスモデル。狙ったポイントをピンスポットで撃ち抜き、スレたチヌに喰わせる絶妙なラインテンションコントロールを可能にするスペシャルロッド。
【80MB-S 】はるか沖のバージンスポットを狙い撃つロングレングスモデル。驚異の飛距離を実現しながら、7ftクラスと同等の感度と操作性を実現し、チヌに主導権を与えない強靭なバットパワーを兼ね備えた逸品。
【81-10 】軽量リグのフルキャストやジグヘッドのスイミングといった中層攻略までも視野に入れ開発したショートレングスモデル。7ft前半ならではの抜群の操作性を誇るブランクは、テクニカルな操作でスレたチヌにスイッチを入れる自在なアクションを可能にする。

質量(g)ルアー:4~18全長(m)2.18元径(mm)1.2/12.9継数(本)2仕舞(cm)113標準自重(g)89適合ライン(号)0.4~1.0適合ライン(lb)4~12カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする