ANDARE SCHIETTI ノータックスラックス A-8073

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41549979 品番 A-8073
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

裏綿素材による"軽量&ソフト"な着心地。色とサイズが豊富。

ネイビー 種別パンツ/スラックス 混率(%)ポリエステル85、綿15 ウエスト(cm)95 仕様マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、両脇カラビナ付 タイプ男性シルエット・ノータック 股下(cm)80 材質(ボタン)フロント:樹脂穴、左後ろポケット:樹脂ドット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする