69MHB 25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550035

※サンプル画像

25 HRF SX

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード41550035品番69MHB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

次世代のハードロックフィッシュゲームを形にしたスペシャルHRFロッド。
【69MHB】干潮時のゴロタ場や手前のストラクチャーをテンポよく探るのに最適なパワー系ショートベイトモデル。ボートでのバーチカルゲームはもちろん、プラグなどの巻き物も使いやすく設計。MHクラスのブランクにより、あらゆる魚種を狙える対応力も魅力の一本。
【74MHS】ジグヘッドスイミングやハードルアーを操り、手返しよく広範囲を探るのに最適なパワー系ショートスピニングモデル。ファーストテーパーよりに設計したブランクはチューブラー特有の反響感度を最大限手元に伝え、ルアーにまとわりつくような前アタリも明確に伝達する。
【83MB-S】魚種や場所、ルアーを選ばず、バーサタイルに使えるセミロングベイトモデル。バランスのとれたレングス設定により、幅広いウエイトのリグに対応しながら、新たに搭載されたメガトップRによる優れた負荷感度で、水中を鮮明に感じとり、より深いバイトへ持ち込む。
【86MHS】近年の定番である細糸PEでフリーリグを遠投するスタイルはもちろん、巻き物にも対応するバーサタイルスピニングモデル。繊細なチューブラーティップと筋肉質なブランクの相乗効果で圧倒的な反響感度を実現。遠投しながら広範囲をサーチするのに最適なアイテム。
【76MLB-S】メガトップR搭載でじゃれつくような前アタリから本アタリに持ち込む絶妙な操作を可能にしたライトバーサタイルベイトモデル。ベイトフィネスにも対応し、漁港の堤防やケーソンの際を2インチ前後の小型ワームと軽量なリグで喰わせにかかる攻め方を視野に入れた切り札的なアイテム。
【97M/MHS-S】バージンスポットを射抜く遠投性に優れたハイパワーなバットと、繊細かつハードソリッドのメガトップRをマッチングさせたロングスピニングモデル。先行者が攻め切れない遥か沖のターゲットを、フリーリグやスイミングワームをフルキャストして狙うのに最適なアイテム。
【910H/XHS】圧倒的なブランクパワーにより、重量系リグを思いのままフルキャストしたいアングラーに贈るパワー系ロングスピニングモデル。強靭なバットパワーとレングスでリグを遥か彼方へ届けるとともに、遠距離でもターゲットの上顎を貫く、鋭いフッキングを可能にする。
【93MHB】ベイトリールの性能を最大限生かした遠投を実現するロングベイトモデル。遥か沖の根から引きはがすバットパワーと弓のようにしなるブランクの遠投性を兼ね備え、張りのあるティップでリグを繊細に操作できるファーストテーパーに近い使用感は、まさに新感覚のアイテム。

質量(g)ルアー:5~40全長(m)2.06元径(mm)1.8/11.1継数(本)2仕舞(cm)108標準自重(g)121適合ライン(号)0.6~2.5適合ライン(lb)8~25カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4155003569MHB4155162769MHB69MHB 25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4155162725 HRF SXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする