ANDARE SCHIETTI ワンタックスラックス(脇シャーリング) A-8074

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード41550968 品番A-8074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る

裏綿素材による"軽量&ソフト"な着心地。色とサイズが豊富。

ネイビー サイズLL 種別パンツ/スラックス 混率(%)ポリエステル85、綿15 ウエスト(cm)84〜90 仕様マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、脇シャーリング、両脇カラビナ付 タイプワンタック脇ゴム 股下(cm)80 材質(ボタン)フロント:樹脂穴、左後ろポケット:樹脂ドット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする