コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
ANDARE SCHIETTI ワンタックスラックス(脇シャーリング) A-8074
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
41550995
品番
A-8074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
70
種類から選べます
他の種類を見る
裏綿素材による"軽量&ソフト"な着心地。色とサイズが豊富。
色
ネイビー
サイズ
5L
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
ポリエステル85、綿15
ウエスト(cm)
114〜126
仕様
マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、脇シャーリング、両脇カラビナ付
タイプ
ワンタック脇ゴム
股下(cm)
80
材質(ボタン)
フロント:樹脂穴、左後ろポケット:樹脂ドット