曜日別特売
235H 25 エンゲツBB 一つテンヤマダイ SHIMANO(シマノ) 41551128

235H 25 エンゲツBB 一つテンヤマダイ SHIMANO(シマノ) 41551128
235H 25 エンゲツBB 一つテンヤマダイ SHIMANO(シマノ) 41551128
235H 25 エンゲツBB 一つテンヤマダイ SHIMANO(シマノ) 41551128
235H 25 エンゲツBB 一つテンヤマダイ SHIMANO(シマノ) 41551128

25 エンゲツBB 一つテンヤマダイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個自重(g)126錘負荷(号)4-20注文コード41551128品番235H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

クラスを超えた操作性を備えたハイレスポンスアクション。
ティップからバットエンドまで徹底的にアクションを見直したエントリーモデル、エンゲツ BB 一つテンヤマダイシリーズ。フォールのわずかなアタリを捉える軽量でしなやかなソフチューブトップ。誘い操作や掛けアワセに有効なネジレを抑える強化構造ハイパワーXを搭載。ティップはよりしなやかに、バットはより張りを持たせたアクションが、レスポンスに優れた操作性と掛け性能を実現し、大鯛とのファイトも快適に楽しめます。

全長(m)2.35方式継ぎ:並継自重(g)126継数(本)2仕舞(cm)120.5錘負荷(号)4-20先径(mm)1.5カーボン含有率(%)87.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする