※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め)(小箱) 互省製作所 41551903 4×8 10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め)(小箱) 互省製作所 41551903

10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード41551903 品番4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は55種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)8 材質SCM435 表面処理黒染め タイプSA 寸法X(mm)(最大)1.4 寸法D1(mm)7.5 寸法U(mm)(最大)2.9 寸法t1(mm)0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41551903 4×8 41452467 4×8 10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め) 互省製作所 10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め) 互省製作所 1パック(5個) 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2350:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする