FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 防護服・保護服・特殊服
FUKUTOKU(福徳産業)の 腕カバー
ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 7ゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
41552178
品番
#1891
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐切創製の高いアラミド繊維を100%使用した厚手6本編みの手甲。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。
材質
アラミド繊維100%
色
黄色
幅(cm)
9
全長(cm)
22
ゲージ数
7
耐切創性
4/D
手首周り(cm)
8