※使用例

生地が選べる ダイニングチェア 2脚 セット 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 41552230 品番 LC-4860PDGY-2
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

チェアは、本革をリアルに再現したヴィンテージ風の合成皮革とサラッとした肌触りのファブリックの2種類の生地から選べるダイニングチェア2脚SET。ダイニングチェアとしてはもちろん、パソコンチェア、インテリアチェアとしても様々な場所で使えます。オシャレなデザインなので置くだけで素敵な空間に。ヴィンテージ・カフェ風・モダン…どんなスタイルにも合わせられます。

用途イス・チェア,ダイニングチェアとして。 材質【フレーム】スチール【張地】<ファブリック>ポリエステル <PU>合成皮革 PUダークグレー 備考〇組立式〇アジャスター付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×51×77.5(座面高:43)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする