曜日別特売
8×30 10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め)(小箱) 互省製作所 41552235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×30 10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め)(小箱) 互省製作所 41552235
8×30 10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め)(小箱) 互省製作所 41552235

10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は55種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41552235
品番
8×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
30
材質
SCM435
表面処理
黒染め
タイプ
SA
寸法X(mm)
(最大)2.5
寸法D1(mm)
13.5
寸法U(mm)
(最大)5.2
寸法t1(mm)
1.75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
415522358×30414527928×308×30 10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め) 互省製作所 4145279210.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め)互省製作所1パック(3個)
¥529
税込¥582
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2350:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする