※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の ねじ
互省製作所の 小ねじ
互省製作所の その他小ねじ
10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41552323
品番
12×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
55
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
20
材質
SCM435
表面処理
黒染め
タイプ
SA
寸法X(mm)
(最大)3.5
寸法D1(mm)
19
寸法U(mm)
(最大)7.1
寸法t1(mm)
2.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41552323
12×20
41452887
12×20
10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め)
互省製作所
1パック(2個)
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました