※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×15 NHセフティソケット (SCM435/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41552393 3×15 NHセフティソケット (SCM435/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41552393

NHセフティソケット (SCM435/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 41552393 品番 3×15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)15 材質SCM435 寸法t(mm)(最小)1.3 寸法S(mm)2.5 表面処理黒染め 寸法e(mm)(最小)2.87 寸法D1(Φmm)約5.5 寸法T(mm)約0.5 寸法K(mm)3 寸法U(mm)1.7 寸法dk(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3122:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする