ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41552440 品番 アルテナ7560ANA
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

男前なヴィンテージ風、カフェのようなアンティーク風、2つのテイストから選べるこたつテーブル。落ち着いた木目調の天板と黒色のフレームが、お部屋を洗練された雰囲気にしてくれます。75×60cmとワンルームに丁度よいコンパクトサイズで、一人暮らしでも使いやすく来客時にも困りません。コンパクトながら天板はPCを置いて作業ができる広さなので、デスクワーク、在宅ワークにもおすすめです。5cmの継脚付きで高さ調節が可能なのも嬉しいポイント。他にもコード収納スペース付きなど、機能にも優れたこたつテーブルです。

用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。 材質【天板】プリント化粧繊維板【脚部】ラバーウッド【塗装】ウレタン樹脂塗装【ヒーター】MS-303H 300W石英管ヒーター(中間スイッチ) アンティークナチュラル 備考組立式/収納ボックス付/5cm継脚付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×60×37/42

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする