商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品
内容量
1台(1台)
注文コード
41552519
品番
MHR-6034DBR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
天然木パイン材を使用した折りたたみ式ハンガーラック。幅80cmとスリムなので、玄関はもちろんリビングやダイニング、子供部屋、廊下、ワンルームや一人暮らしの狭い部屋にもおすすめ。折り畳むと8.5cmになるので、ちょっとした隙間に収納できます。コートやジャケット、ワンピースなどの洋服や、子供服や学校の制服の収納にもおすすめ。棚付きでバッグなどの荷物も置けるので、明日のコーディネートを準備しておくこともできます。カラーはホワイトウォッシュ、ナチュラル、ダークブラウン。木目を生かしたナチュラルな雰囲気とシンプルなデザインで、どんなインテリアにも馴染みやすい。