トイレラック コンパクト 使いやすい 幅45cm 完成品 サニタリー収納

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41552589 品番 MTR-6510WH
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

奥行き14cmでトイレの狭い空間にも置きやすいトイレラック。スリムな見た目ですが、収納力は抜群。お掃除シートやブラシ、サニタリー用品などのトイレ小物を整理して収納できます。トイレットペーパーも最大5個まで収納可能。外せて便利なゴミ箱も付いています。さらに完成品なので面倒な組み立ても不要です。控えめピンクが大人可愛い「ハート付き」タイプと、シンプルでどのインテリアにも合わせやすい「無地」タイプの2種類から選べます。

用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。 材質主材:MDF ハートあり 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45×14×63 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)扉内:約14×12×38、ダストボックス:約11×11×19 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(小):約12×11×10、(大):約27×11×12

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,334 / 税込 ¥1,467
沖縄地方数量1につき ¥3,346 / 税込 ¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする