システムベッド [ ロフトベッド & デスク & ラック 3点セット ]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41552598 品番 RB-1620S-NA
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

子供部屋もおしゃれにコーディネートできるシステムベッド。ロータイプのロフトベッドは高すぎないので子供も怖がらないし、親も見守りやすい。デスクはキャスターも付いて移動もラク!引き出しも使いやすいスライドレール付き。ラックはランドセルも置きやすい設計。こちらもキャスター付きで移動がラク。子供はもちろん、大人の方でも使いやすいオシャレなデザイン。

用途ベッド、ロフトベッド・システムベッドとして。 材質プリント紙化粧繊維板、スチールパイプ ナチュラル 備考〇組立式〇キャスター付(テーブル、ワゴン) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ベッド】102×203×119(床面高:82)【デスク】120×55×72【ワゴン】75×41×72

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,979 / 税込 ¥13,177
沖縄地方数量1につき ¥29,632 / 税込 ¥32,595
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする