※使用例

選べる5色 スタッキング ブックスタンド【同色4個セット】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4台) ライトブラウン 注文コード41552695 品番MM-6805LBR-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

本や雑誌などを収納できる木製のブックラックの2個組。A4サイズが入るので、本立てやマガジンラックをお探しの方にオススメ。スタッキング式なので重ねて省スペースに隙間収納も可能です。お部屋や置く場所に合わせて5色から選べます。【サイズ】(約)幅24.5×奥行25.5×高さ35cm【主材】MDFプリント化粧板【生産国】中国【備考】完成品、4個セット

用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として。 材質主材:メラミン樹脂化粧繊維板 ライトブラウン 備考〇A4サイズが入ります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)24.5×25.5×35(1台)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,334 / 税込 ¥1,467
沖縄地方数量1につき ¥3,346 / 税込 ¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする