萩原
萩原の 椅子
萩原の ロビーチェア・ベンチ
木製 玄関ベンチ 幅約90cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
41552808
品番
VH-7102LBR
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
靴の脱ぎ履きに便利なシンプルデザインの玄関ベンチ。木製で木の優しい雰囲気が落ち着ける空間に。一人暮らしで新生活を始める方に。座面下は2段の棚で靴やスリッパの収納スペースになります。
用途
イス・チェア、スツールとして。
材質
【フレーム】天然木(ラバーウッド)、棚:プリント化粧繊維板【張地】合成皮革
色
ペーパーコード
備考
〇組立式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×31×43(座面高:43)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,481
/
税込
¥
1,629
沖縄地方
数量1につき
¥
3,856
/
税込
¥
4,242
離島
数量1以上のご注文
お送りできません