※使用例

扉付きオープンラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41553000 品番 RCC-1014BR
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
備考〇組立式 サイズ(cm)梱包時:幅87.5×奥行41.5×高さ12 段数3段 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×25.5×107.5 用途扉の木目調のシートがアクセントになり、収納の幅も広がるディスプレイラックシンプルなデザインで、インテリア性も高く部屋に馴染みます。扉付きで中身を隠してスッキリと置くだけで映える自分だけの収納空間。A4サイズ対応でファイル整理にもおすすめ。使い方次第で、間仕切りやデスクラックとしても。横向きに置くこともできるので、コーディネートの幅が広がります。 材質プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)16 ブラウン 生産国インドネシア
注意
※収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、オープンラックとして。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,209 / 税込 ¥1,330
沖縄地方数量1につき ¥2,627 / 税込 ¥2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする