備考組立式
サイズ(cm)1梱包目 約幅94.5×奥行28.5×高さ21.5, 2梱包目 約幅56.5×奥行40.5×高さ5
段数4段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×25.5×142.5
用途扉の木目調のシートがアクセントになり、収納の幅も広がるディスプレイラックシンプルなデザインで、インテリア性も高く部屋に馴染みます。扉付きで中身を隠してスッキリと置くだけで映える自分だけの収納空間。A4サイズ対応でファイル整理にもおすすめ。使い方次第で、間仕切りやデスクラックとしても。横向きに置くこともできるので、コーディネートの幅が広がります。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)1梱包目 約26, 2梱包目 約6
色ブラウン
生産国インドネシア