※使用例

ランドセルラック ワイド 選べる2タイプ キャスター付き 教科書 絵本 ハンガーラック 大容量

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) グレー 注文コード41553097 品番RCC-1624GY
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

兄弟、姉妹、二人分のランドセルを収納できるランドセル収納ラック。4つの「お片付けスペース」で整理整頓!

用途子供部屋用、収納、ランドセルラックとして。 材質プリント紙化粧パーティクルボード グレー 備考〇組立式〇キャスター付〇可動棚5枚〇連結対応商品:RCC-1623/RCC-1624/RCC-1640/RCC-1641 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68.5×41.5×107

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,068 / 税込 ¥3,375
沖縄地方数量1につき ¥7,622 / 税込 ¥8,384
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする