コーナーソファ 単品 クッション付き 1人掛け コンパクト アームレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41553350 品番 フラットCN-GY
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

大きすぎない程よいサイズ感の1人用コーナーソファ。低め×お部屋の角に置くことができるのでの視覚的にもコンパクトで、ひとり暮らしのお部屋にも置きやすいですが、広めな座面なのでゆったりとリラックスすることができます。弾力のある座り心地なので長時間座っても疲れにくく、食事や作業をする時にも向いています。シンプルなファブリックと深い色味の木脚なので高級感もあり、ナチュラルインテリアからモダン系まで幅広いインテリアに合わせることができます。

用途ソファ・ソファベッド、ソファとして。 材質【フレーム】天然木【張地】ポリエステル グレー 備考〇脚部組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71×71×66/53(座面高:33/20)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,981 / 税込 ¥2,179
沖縄地方数量1につき ¥4,801 / 税込 ¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする