ユニットソファ 3点SET (1Pソファ+コーナソファ+オットマン) 連結できる

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード41553395 品番フラットS-BE-3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一人掛けソファ・コーナーソファ・オットマンの3点セットで、組み替えて使えるユニットソファ。L字に並べてカウチスタイルとして使うことはもちろん、ベッドのように横並びにしたり、来客時は分けて使うことができます。広めな座面なのでゆったりとリラックスすることができます。弾力のある座り心地なので長時間座っても疲れにくく、食事や作業をする時にも向いています。シンプルなファブリックと深い色味の木脚なので高級感もあり、ナチュラルインテリアからモダン系まで幅広いインテリアに合わせることができます。

用途ソファ・ソファベッド、ソファセットとして。 材質【フレーム】天然木【張地】ポリエステル ベージュ 備考〇脚部組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【1P】71×71×66/53(座面高:33/20)【コーナー】71×71×66/53(座面高:33/20)【オットマン】71×71×33/20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,696 / 税込 ¥6,266
沖縄地方数量1につき ¥13,878 / 税込 ¥15,266
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする