ダイニングテーブル 4人用 幅120cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41553481 品番 BT-8626WH
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

木製の温かみとおしゃれなデザインのダイニングシリーズ。丸みのある可愛らしいフォルムのダイニングテーブルで、北欧風、カントリー風、アンティーク風などさまざまなテイストのインテリアにマッチします。テーブルのサイズは食事や勉強・仕事などの作業に使いやすい幅120cm。大きすぎない程よいサイズ感なので、一人暮らしからファミリー層までお使いいただけます。カラーは豊富な3色から選べます。ホワイトインテリアやモノトーンインテリアに合わせやすい「ホワイト」北欧インテリアや韓国インテリアに合わせやすい「ナチュラル」「ライトブラウン」お部屋のアクセントになるカラーを見つけてみてください。

用途テーブル、ダイニングテーブルとして。 材質【主材】天然木【天板】(ナチュラル、ライトブラウン)天然木化粧繊維板・(ホワイト)繊維板 ホワイト 備考〇組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×75×70

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,779 / 税込 ¥6,357
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする