※使用例

<約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41553621 品番 MB-5096S-DBR
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

工具不要&面倒な組立て不要!で一人暮らしの新生活にもピッタリな「すのこベッド」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、ひとり暮らしにオススメです。シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。天然木を贅沢に使用しており、木の温かみや自然の香りも楽しめます。便利な宮棚と2口コンセント付き。耐荷重も350kgと頑丈なので安全です。すのこ同士の隙間も小さく、奥行が210cmとロングなので敷布団の使用にも最適です。カラーは透ける木目がおしゃれな北欧風のプレーンナチュラル、ライトブラウン、ダークブラウンの3色から選べます。

用途ベッド、ベッドフレームとして。 材質【ベッド】パイン【スノコ】合板(LVL) ダークブラウン 備考〇組立式〇2口コンセント付〇床面サイズ:W97×L210cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)98.5×221×68(床面高:36)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,715 / 税込 ¥4,087
沖縄地方数量1につき ¥9,077 / 税込 ¥9,985
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする