※使用例

ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 41553657 品番 MI-8635NA-LGY-2
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

天然木を贅沢に使用した、ダイニングチェア2脚セット。空間に自然と溶け込む、ゆるやかな背面のウェーブが印象的なデザイン。背面はハイバック仕様で座り心地は快適です。優しい色味となめらかな肌ざわりのビーチ材に座面はオールシーズン快適にご使用いただけるファブリック素材を使用。カラーはベージュとグレーの2種類からお選びいただけます。

用途イス・チェア、ダイニングチェア 材質【主材】ビーチ集成材【張地】ポリエステル グレー 備考〇組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×50.5×86(座面高:43)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする