萩原
萩原の デスク・テーブル
萩原の センターテーブル・リビングテーブル
4色から選べる 折りたたみ 棚付きテーブル 90×50cmマルール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
41553858
品番
VT-7969SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ワンルームや子供部屋にも置きやすく、勉強や在宅ワークにもぴったりな棚付きの折りたたみテーブル
用途
テーブル、センターテーブル・ローテーブルとして。
材質
【天板】繊維板【脚】ラバーウッド
色
スモーキーピンク
備考
〇折りたたみ式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×50×32
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,481
/
税込
¥
1,629
沖縄地方
数量1につき
¥
3,856
/
税込
¥
4,242
離島
数量1以上のご注文
お送りできません