※使用例

<約3分で組立完了>工具不要&ネジ無し頑丈ベッド 高さ調節可能 耐荷重400kg 頑丈 コンセント付き 宮棚付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41553876 品番 WB-7711S-DBR
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

工具不要&面倒な組立て不要!で一人暮らしの新生活にもピッタリな「すのこベッド」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、ひとり暮らしにオススメです。シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。3段階の高さ調節ができるので収納したいケースに合わせて高さを変えられます。天然木を贅沢に使用しており、木の温かみや自然の香りも楽しめます。便利な宮棚と2口コンセント付き。耐荷重も400kgと頑丈なので安全です。すのこは塗装済みなのでカビや汚れにも強く、木のささくれもできにくくなっています。

用途ベッド、ベッドフレームとして。 材質天然木(パイン材) ディープブラウン サイズシングル 備考〇組立式〇2口コンセント付 種類すのこベッド 耐荷重(kg)400 寸法(幅W×長さL)(cm)床面:95×198 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×213×79(床面高:36/41/46) 高さ調節床面高3段階調整

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,554 / 税込 ¥17,109
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする