※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41553897
品番
3×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
4
ねじピッチ
0.5
穴の形状
ヘックスローブ穴
表面処理
黒染め
寸法t(mm)
(最小)約0.9
ドライブサイズ
T6
寸法dz(mm)
(最大)1.4(最小)約1.15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41553897
3×4
41454777
3×4
ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(パック品)
大阪魂
1パック(20個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました