木目調 ロングデスク デスク コンセント付き 机 幅100 パソコンデスク 省スペース 在宅勤務 作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41553937 品番 LT-4672-WH
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

パソコンやプリンターまで置ける幅100cmのロング設計なので、広々と作業ができ、日々のデスクワークも快適です。ワークデスクとしてはもちろん、ミシンを置いて作業台としても、ミラーや化粧品などを置いてドレッサー代わりとしても活躍します。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能。カラーは洗練された「ホワイト」落ち着きのある「ブラウン」の2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。

用途デスク、ユニットデスクとして。 材質【フレーム】スチール【天板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル) ホワイト 備考〇組立式〇2口コンセント付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×45×72

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする