ラタン調 オフィスチェア 肘掛けつき/なし ロッキングチェア 昇降 回転

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード41553946 品番LHC-4474BE
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラタン調の編み目が可愛いオフィスチェア。人工ラタン×天然木の組み合わせが柔らかい印象を与えるので、韓国インテリアなどナチュラル系統のインテリアにぴったりのテイストです。ふっくらとしたクッションの座面を採用したので、勉強や仕事、読書など、長時間の利用にもおすすめです。さらに高さ調節機能とロッキング機能も搭載。身長に合わせて高さを自由に変えることができます。可愛いデザインなのでお部屋のワンポイントにもなり、デスクワークやメイク時間、おうち時間が楽しくなるアイテムです。

用途オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして。 材質【フレーム】スチール【背部】天然木・ポリエチレン【座部】ポリエステル 備考〇組立式〇回転式〇ガス圧昇降式〇キャスター付〇ロッキング機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×63×80〜87(座面高:43〜50)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,334 / 税込 ¥1,467
沖縄地方数量1につき ¥3,346 / 税込 ¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする