※使用例

高さ3段階 すのこベッド & 畳マットレス SET シングル / セミダブル / ダブル 畳ベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) ナチュラル/クラマ 注文コード41554007 品番WB-7717SD-NAクラマ
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

新生活を彩る、シンプルでおしゃれな高さ調節可能なすのこベッドと畳マットレスのセット。こちらのベッドは一人暮らしでも余裕をもって快適に睡眠できるセミダブルサイズ。木製のフレームが温かみを感じさせ、畳はい草の自然な香りでリラックス効果も期待できます。畳は吸湿性に優れており、ジメジメした季節でも快適に過ごせます。また、高さを3段階に調節できるため、お部屋のスペースに合わせて最適な高さに設定可能。ベッドと畳の要素が調和して、和風・洋風どちらのインテリアにも合わせやすいアイテムです。

用途ベッド、畳ベッドとして。 材質【主材】天然木(パイン)【マットレス】<表>い草/<中材>ポリエステル ナチュラル/クラマ 備考〇組立式〇継脚付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)130×210×12.5/27.5/32.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,949 / 税込 ¥5,444
沖縄地方数量1につき ¥12,408 / 税込 ¥13,649
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする