※使用例

ランドセルラック スリム 選べる2タイプ キャスター付き 教科書 絵本 A4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41554147 品番 RCC-1641-GY
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ランドセルの定位置に!ランドセルラックのスリムタイプ。【Aタイプ】本を立てられるブックエンド付き。教科書やA4ファイルなどを立てて収納できます。【Bタイプ】13段階で棚板の調節が可能です。収納するものに合わせて自由に収納できます。小物を収納できる2つの引出し、サイドフックでお片付け上手に!目隠しキャスター付きで模様替えやお掃除もらくらく!スリムタイプ同士や、ワイドタイプとも連結できるため、兄弟、姉妹で並べてのご使用もオススメです。成長に合わせて長く使えるシンプルなデザインのランドセルラック。グレー・ナチュラル・ホワイトウォッシュの3色からお選びください。

用途子供部屋用、収納、ランドセルラックとして。 材質プリント紙化粧パーティクルボード Bタイプ/グレー 備考〇組立式〇キャスター付〇可動棚3枚〇連結対応商品:RCC-1623/RCC-1624/RCC-1640/RCC-1641 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×41.5×107

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,734 / 税込 ¥1,907
沖縄地方数量1につき ¥4,276 / 税込 ¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする