※使用例

国産 総 ひのき ベッド & 畳 マットレス セット シングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41554226 品番 WB-7722Sキフネ
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

畳と檜が香る贅沢なシングルベッド。い草と檜の香りには、疲労やストレスを和らげる癒やし効果があり、心地良い睡眠をサポートします。い草は湿度調整に優れているので、湿気を逃がし快適に。檜は薬効成分により、ダニや雑菌の繁殖を抑制します。畳マットレスには空気を浄化する機能があり、ベッドフレームは低ホルムアルデヒド(最高ランク「フォースター」品質)なので、お子様でも安心してお使いいただけます。香りや風合いなど、檜とい草ならではの温かみをお楽しみください。畳マットレスは、鞍馬(くらま)-双目織-と貴船(きふね)-目積織-の2種類からお選びいただけます。

用途ベッド、畳ベッドとして。 材質【主材】天然木(ひのき)【マットレス】<表>い草/<中材>ポリエステル キフネ 備考〇組立式〇脚裏フェルト付〇床面高3段階調節可能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ベッド】109.5×210×13.5/28.5/33.5【マットレス】100×200×1.1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,981 / 税込 ¥2,179
沖縄地方数量1につき ¥4,801 / 税込 ¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする