※使用例

ソファテーブル 高さ60cm センターテーブル 高め ソファデスク 折りたた 完成品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41554269 品番 MT-6385-BR
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

高さが60cmあり、ソファに座ったまま作業ができるテーブル。レバーで簡単に折りたためてコンパクトに。軽量で持ち運びもしやすく、必要なときに活躍します。パソコンデスクとしてはもちろん、ご飯を食べたり勉強をしたりちょっとしたスペースとして使いやすいサイズです。ブラウン、ナチュラル、ホワイトウォッシュの3色からお好きなカラーをお選びください。

用途デスク、文机として。 材質【天板】合成樹脂化粧繊維(メラミン)【脚部】天然木(樺材) ブラウン 備考〇折りたたみ式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×40×60

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,334 / 税込 ¥1,467
沖縄地方数量1につき ¥3,346 / 税込 ¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする