木目調 こたつ テーブル 75×60 長方形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード41554321 品番カルテス7560
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

木目のリアルな質感を再現したこたつテーブル。ナチュラル系やインダストリアル系のお部屋にも合わせやすい、オールシーズ使えるオシャレなデザインが特徴です。ひとり暮らしやワンルームのお部屋にも置きやすいコンパクトなサイズ感ですが、天板はPCを置いても作業ができるスペースが確保できるので、炬燵で温まりながら在宅勤務に集中することも。冬はコタツで温まりたいけど、お部屋のインテリアも崩したくない。そんな方へおすすめのこたつテーブルです。

用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。 材質【天板】プリント紙化粧繊維板(3Dペーパー)【脚部】 <ナチュラル>プリント紙化粧繊維板(3Dペーパー)<グレー>合成樹脂化粧繊維板【ヒーター】MS-303H 300W石英管ヒーター(中間スイッチ) ナチュラル 備考組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×60×36.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする