リバーシブル 折りたたみこたつテーブル (長方形 幅105cm)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41554549 品番 KOT-7350-105
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

2〜4人使いができるので新婚・ファミリーにもおすすめのこたつテーブル。天板はPCや本、カップなどを置いても余裕のある広さなので、しっかりとデスクワークをしたい方にもおすすめです。裏表どちらでも使えるリバーシブル天板なので、その日の気分や模様替えに合わせて楽しめます。

用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。 材質【天板】合成樹脂(塩化ビニル)化粧パーティクルボード【ヒーター】MS-303H 石英管ヒーター(中間スイッチ) グレイッシュホワイト 備考折れ脚/天板リバーシブル仕様 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×37

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,981 / 税込 ¥2,179
沖縄地方数量1につき ¥4,801 / 税込 ¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする