昇降式 ダイニングテーブル 幅115cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41554619 品番 KT-3198NA
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

天板高が54.5cm〜70.5cmまで、無段階で高さ調節できる昇降式のダイニングテーブル。状況や体格に合わせて、ちょうどいい高さでご使用いただけます。足元のガス圧式ペダルで簡単に昇降。スムーズに上下できます。テーブルは幅115cm×奥行60cm。傷や汚れにも強く、角丸設計なので安心してお使いいただけます。ブラックスチールの一本脚は、足元が広々しているので立ち座りが楽な上、頑丈設計。アジャスターも付いているのでガタツキを抑えます。木目調のブラウン・ナチュラルとコンクリート調のマーブルグレーの3色からお選びいただけます。

用途テーブル、ダイニングテーブルとして。 材質【天板】合成樹脂化粧繊維板【フレーム】スチール 幅(mm)115 ナチュラル 高さ(mm)545〜705 備考組立式、ガス圧昇降式、アジャスター付 奥行(mm)60

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,190 / 税込 ¥3,509
沖縄地方数量1につき ¥7,428 / 税込 ¥8,171
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする