商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品
内容量
1台(1台)
注文コード
41554628
品番
KT-3198MGY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥55,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
天板高が54.5cm〜70.5cmまで、無段階で高さ調節できる昇降式のダイニングテーブル。状況や体格に合わせて、ちょうどいい高さでご使用いただけます。足元のガス圧式ペダルで簡単に昇降。スムーズに上下できます。テーブルは幅115cm×奥行60cm。傷や汚れにも強く、角丸設計なので安心してお使いいただけます。ブラックスチールの一本脚は、足元が広々しているので立ち座りが楽な上、頑丈設計。アジャスターも付いているのでガタツキを抑えます。木目調のブラウン・ナチュラルとコンクリート調のマーブルグレーの3色からお選びいただけます。