ダイニングチェア 2脚セット 選べる生地2種類

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 41554680 品番 BC-8520MGY-2
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ダイニングチェア2脚セット。背もたれから脚にかけた曲線が美しく、上品さを醸し出すデザインです。肘掛けが無いので開放感がありデスクチェアーやパソコンチェアーなど作業用としても幅広くお使いいただけます。

用途イス・チェア、ダイニングチェア 材質【主材】天然木【張地】ポリエステル ブークレグレー 備考〇組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×53.5×88(座面高:44)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
来客用
株式会社シシド 様 (飲食業)

組み立て式でしたが、女性でも1脚 10分〜15分程度で組み立てることができました。仕上がりもきれいで満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする