ガス圧 昇降 サイドテーブル 幅80cm 大理石 木目 作業台 キャスター付き

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41554698 品番 KT-3179BR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

高さを無段階で調節できるガス圧昇降式サイドテーブル。チェアやソファ、ベッドなど使用シーンに合わせてレバーひとつで簡単に高さを無段階に調節が可能です。さらにキャスターがついているので移動もラクラク。カラーバリエーションもブラウン・ナチュラル・ホワイトウォッシュ・マーブルグレー・マーブルホワイトの豊富な5色からお選びいただけます。

用途テーブル、サイドテーブル・ナイトテーブルとして。 材質【天板】メラミン樹脂化粧繊維板【脚部】スチール ブラウン 備考〇組立式〇ガス圧昇降式〇キャスター付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×40×65〜94

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする