※使用例

桐製 折りたたみ式 供物台【小・中セット】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1セット) 注文コード 41554951 品番 MT-6757-58DBRS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シンプルなデザインの折り畳み式供物台。幅45×高さ20cmの小サイズと幅60×高さ28cmの中サイズの2点セット。毎日使うお線香やロウソクなどのお参り道具を手前に出して使いやすくしたり、コンパクトで折りたたみが可能なので、お盆や法事、お正月など必要なときにだけ使ったりできます。頂き物のお供えや故人の写真・お菓子などを置くスペースにも。防腐性と防湿性に優れた桐材を使用しておりご年配の方や女性でも楽に持ち運ぶ事ができます。洋室にも馴染む明るい色味のナチュラルと、高級感のあるダークブラウンの2色からお選びください。

用途日用品雑貨・文房具・手芸、仏壇・仏具・神具、仏具、経机として。 材質桐材 ダークブラウン 備考〇折りたたみ式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【中】60×27×28【小】45×27×20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,365 / 税込 ¥2,602
沖縄地方数量1につき ¥4,728 / 税込 ¥5,201
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする